タカハ機工
プルソレノイド CA1567
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)
14
全長(mm)
66.7(フレーム)
質量(g)
610
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:8.6/通電率6%:45.5
最大ストローク(mm)
16
プランジャー径(Φmm)
15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
44×51.5×66.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638974
CA15670033
DC6、DC12、DC24
3.3
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638983
CA15670052
DC12、DC24
5.2
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638999
CA15670130
DC12、DC24
13
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639008
CA15670260
DC24
26
DC24:50%
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639017
CA15670520
DC24
52
DC24:連続通電
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。