タカハ機工
ブッシュソレノイド CB0730
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)
3
全長(mm)
30.0(フレーム)
質量(g)
35
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:0.06/通電率6%:4.5
最大ストローク(mm)
3
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×14×30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639123
CB07300170
DC6、DC12、DC24
17
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639139
CB07300270
DC12、DC24
27
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639148
CB07300690
DC12、DC24
69
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639157
CB07301370
DC24
137
DC24:50%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639166
CB07302740
DC24
274
DC24:連続通電
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。