タカハ機工
ブッシュソレノイド CB0830
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
30.4(フレーム)
質量(g)
60
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
18×22×30.4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639175
CB08300120
DC6、DC12、DC24
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639184
CB08300190
DC12(40%)、DC24(10%)
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639193
CB08300480
DC12、DC24
48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
40639209
CB08300960
DC24
96
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639218
CB08301920
DC24
192
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。