タカハ機工
ブッシュソレノイド CB0847
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)
5
全長(mm)
47.0(フレーム)
質量(g)
95
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:2.2/通電率6%:8.7
最大ストローク(mm)
5
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
19×23×47
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639227
CB08470090
DC6、DC12、DC24
9
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639236
CB08470140
DC12、DC24
14
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639245
CB08470360
DC12、DC24
36
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639254
CB08470720
DC24
72
DC24:50%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639263
CB08471440
DC24
144
DC24:連続通電
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。