タカハ機工
自己保持ソレノイド CD0740
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)
5
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
60
吸着力(N)
7
最大ストローク(mm)
8
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×18×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639376
CD07400140
DC6、DC12、DC24
14
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639385
CD07400230
DC6、DC12、DC24
23
DC6:連続通電、DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639394
CD07400580
DC6、DC12、DC24
58
DC6:連続通電、DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639403
CD07401150
DC6、DC12、DC24
115
DC6:連続通電、DC12:連続通電B、DC24:50%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。