タカハ機工
自己保持ソレノイド CD1240
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
140
吸着力(N)
10.5
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639455
CD12400100
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639464
CD12400170
DC6(連続通電A)、DC12(40%)、DC24(10%)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639473
CD12400410
DC6(連続通電C)、DC12(連続通電)、DC24(25%)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40639489
CD12400820
DC6(連続通電D)、DC12(連続通電B)、DC24(50%)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。