アタック ZERO

アタック ZERO - 花王
(16件のレビュー)

”落ちにくい汚れゼロへ”・・・アタック液体史上最高の洗浄力
”生乾き臭ゼロへ”・・・抗菌洗剤を超えた(メーカー洗剤比較)消臭力
”洗剤残りゼロへ”・・・洗剤残りのないセンイ本来の肌触り
すすぎ1回でOK
蛍光増白剤無配合

シリーズアタック使用の目安水30Lに対して10g(10ml)香り清々しいリーフィブリーズの香り
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593246-1個(2kg)詰め替え用-
オープン
取扱い終了
代替品有
44070155ワンハンド1本(400g)本体ワンハンドプッシュ
オープン
取扱い終了
41658025本体1本(400g)本体ボトル
オープン
取扱い終了
41658034つめかえ用1個(360g)詰め替え用-
オープン
取扱い終了
44070164ワンハンド1本(380g)本体(ドラム式専用)ワンハンドプッシュ
オープン
取扱い終了
41658043本体1本(380g)本体(ドラム式専用)ボトル
オープン
取扱い終了
返品不可
41658059つめかえ用1個(340g)詰め替え用(ドラム式専用)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40593246-613533844901301433046- アタック ZERO 業務用 2kg 花王 61353384アタック ZERO 業務用 2kg花王1個(2kg)
2,298
欠品中
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40593246
2023-06-05
用途: 衣類の洗濯
日進工芸

作業着の泥汚れでも風呂場でブラシを使って洗うと汚れが良く落ちて満足しています。

対象商品 : 40593246
2022-11-26
用途: 洗濯

特別値段が安いわけではないが、スーパー等で買うと、重量もあり嵩張るので、何かのついでに一緒に頼むようにしている。

対象商品 : 40593246
2022-11-12
用途: 仕事用タオル

理美容タオルを洗うのに使っていますが、安定の良さ!

対象商品 : 40593246
2022-11-10
用途: 普段の洗濯物に
有限会社藤井興業建設業・工事業

持ちやすくて詰め替えやすい、大きさもとてもよいと思います。

対象商品 : 40593246
2022-04-21
用途: タオル等の洗濯
hair&spa salon LUXORサービス業

今まではドラッグストアで詰替を買っていましたが、モノタロウさんの業務用詰替を知ってからは
ずっとモノタロウさんです。安いし容器が大きくても詰替易いしとても助かっています。

対象商品 : 40593246
2022-03-24
用途: 洗濯
建設業・工事業

市販されているものより、大容量で、買いに行く手間も注文も最小限で済むので良い。
洗濯後のにおいも、気にならないし汚れも落ちます。

対象商品 : 40593246
2022-06-28
用途: 仕事着
阿部医院

陰干しでも嫌な匂いがでませんので重宝しております。

対象商品 : 40593246
2021-11-30
用途: 洗濯
製造業

業務用2kgはホームセンタなどで売っておらず、いつもモノタロウでこれを買います。届けてもらえてお得です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする