Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ

Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ - ワゴジャパン
適合電線(mm2)
0.14~1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)3.5仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409593732000-1207
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする