ワゴジャパン
Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ
適合電線(mm
2
)
0.5~4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
6.2
仕様
4線用
色
グリーンイエロー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959547
2004-1407
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください