ワゴジャパン
アース・銅バー
適合電線(mm
2
)
0.5~6(10)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
7.5
仕様
2線用
色
グリーンイエロー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959583
2006-1207
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください