ワゴジャパン
アース・銅バー
端子間ピッチ(mm)
6
仕様
3線アース線端子台;4(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グリーンイエロー
質量(g)
16.106
取付方式
DINレール
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959949
281-637
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください