ワゴジャパン
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極
色
グレー
質量(g)
20.08
取付方式
DINレール/直付け
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960055
260-112
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください