ワゴジャパン
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
色
グレー
質量(g)
1.607
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960073
260-311
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください