ワゴジャパン
Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
2.5
色
ライトグレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960466
733-102
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください