ワゴジャパン
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
3.5
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.5-1.2Φmm
AWG
24-16
操作
ボタン有り
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
8
定格電流(UL)(A)
B:5/D:5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960834
250-203
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください