ハンガーラック フリープッシュ式

ハンガーラック フリープッシュ式 - 丸桝産業ハンガーラック フリープッシュ式 - 丸桝産業ハンガーラック フリープッシュ式 - 丸桝産業ハンガーラック フリープッシュ式 - 丸桝産業ハンガーラック フリープッシュ式 - 丸桝産業

フリープッシュ式ですので高さ1140~1810mmまでのお好きな高さで止められます。組み立て不要、梱包解いてすぐに使えます。

仕様フリープッシュ式材質/仕上スチール/クロムメッキキャスター双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×1100~1800パイプ径(Φmm)25/22内容量1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632324MG-900
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
全国3¥5,400/税込¥5,940
全国5¥8,100/税込¥8,910
全国7¥10,800/税込¥11,880
全国9¥13,500/税込¥14,850
全国11¥16,200/税込¥17,820
全国13¥18,900/税込¥20,790
全国15¥21,600/税込¥23,760
全国17¥24,300/税込¥26,730
全国19¥27,000/税込¥29,700
全国21¥29,700/税込¥32,670
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方3¥8,000/税込¥8,800
北海道地方5¥12,000/税込¥13,200
北海道地方7¥16,000/税込¥17,600
北海道地方9¥20,000/税込¥22,000
北海道地方11¥24,000/税込¥26,400
北海道地方13¥28,000/税込¥30,800
北海道地方15¥32,000/税込¥35,200
北海道地方17¥36,000/税込¥39,600
北海道地方19¥40,000/税込¥44,000
北海道地方21¥44,000/税込¥48,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方3¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方5¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方7¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方9¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方11¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方13¥28,000/税込¥30,800
沖縄地方15¥32,000/税込¥35,200
沖縄地方17¥36,000/税込¥39,600
沖縄地方19¥40,000/税込¥44,000
沖縄地方21¥44,000/税込¥48,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする