丸桝産業
重量用二段ハンガーラック
32Φと29Φの太さのパイプを使用。ロングコートやオーバー等、重衣料でも安心してお使いいただけます。組み立て不要、梱包解いてすぐに使えます。
仕様
ねじ式
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
キャスター
ポールキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×1340~2130
パイプ径(Φmm)
32/29
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
※配送不可地域がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40632349
MXⅡ-1200
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
1
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
離島
1
お送りできません