勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ

勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

靴先が破れない外付け鉄芯。
脱ぎ履きが楽な横ファスナータイプ。
JIS S級相当鋼鉄製先芯。

用途高所用安全靴甲被タイプ紐タイプ+横ファスナー材質(先芯)足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム(耐油)材質(甲被)本革(靴先)、合皮、ポリエステル機能耐油性JIS規格JIS S級相当靴タイプ革靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632805812324.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40632814812325
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40632823812325.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
40632839812326
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40632848812326.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40632857812327
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
40632866812328
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40632839
2022-10-11
用途: バイク用
その他業種

バイク用に購入しました。
足のサイズ実寸25.5㎝のところを26㎝購入しましたがちょうどいい感じです。
実際に高所作業で履かれる方はジャストでもいいかも。
高所作業用なのでソール薄く感じます。
インソール入れる為に大きめを購入するなら品番8122の方を検討した方がいいと思います。

対象商品 : 40632848
2019-08-23
用途: 土木作業

良い点 凄く履き心地が良い。結構軽い。
気になった点 つま先保護の縫い目から細かい砂が入ってくる。(珪砂や塵など)つま先保護のカップの端が靴底をつきやぶって少し顔を出す。(靴底が少し磨り減るくらい使っていると。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする