曜日別特売

セーフティシューズ AZ-51656

セーフティシューズ AZ-51656 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-51656 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-51656 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-51656 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-51656 - TULTEX(タルテックス)

ハードな現場にもお勧めできる剥離強度による耐久性と履き心地、つま先もゆったり4E仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

機能鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製足幅4E安全規格JSAA A種合格品材質(アッパー)合成皮革形状ローカットタイプ男女兼用材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底標準質量(g/片足)450±10(26cm)靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634047AZ-5165623ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634056AZ-5165623.5ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634065AZ-5165624ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634074AZ-5165624.5ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634083AZ-5165625ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634099AZ-5165625.5ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634108AZ-5165626ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634117AZ-5165626.5ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634126AZ-5165627ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634135AZ-5165628ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40634153AZ-5165630ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634029AZ-5165622ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
40634038AZ-5165622.5ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
40634144AZ-5165629ブラック
10,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
40633889AZ-5165622ネイビー
10,000
取扱い終了
40633898AZ-5165622.5ネイビー
10,000
取扱い終了
40633907AZ-5165623ネイビー
10,000
取扱い終了
40633916AZ-5165623.5ネイビー
10,000
取扱い終了
40633925AZ-5165624ネイビー
10,000
取扱い終了
40633934AZ-5165624.5ネイビー
10,000
取扱い終了
40633943AZ-5165625ネイビー
10,000
取扱い終了
40633959AZ-5165625.5ネイビー
10,000
取扱い終了
40633968AZ-5165626ネイビー
10,000
取扱い終了
40633977AZ-5165626.5ネイビー
10,000
取扱い終了
40633986AZ-5165627ネイビー
10,000
取扱い終了
40633995AZ-5165628ネイビー
10,000
取扱い終了
40634004AZ-5165629ネイビー
10,000
取扱い終了
40634013AZ-5165630ネイビー
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする