曜日別特売

セーフティシューズ(マジック) AZ-51657

セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(マジック) AZ-51657 - TULTEX(タルテックス)
(1件のレビュー)

剥離強度抜群の耐久性と履き心地、扱いやすいマジック仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

形状ローカットタイプ男女兼用種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン2層底・耐油底標準質量(g/片足)450±10(26cm)安全規格JSAA A種合格品材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634309AZ-51657224Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634318AZ-5165722.54Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634327AZ-51657234Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634336AZ-5165723.54Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634345AZ-51657244Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634354AZ-5165724.54Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634363AZ-51657254Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634379AZ-5165725.54Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
40634388AZ-51657264Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634397AZ-5165726.54Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634406AZ-51657274Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
40634415AZ-51657284Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634424AZ-51657294Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634433AZ-51657304Eブラック鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634169AZ-51657224Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634178AZ-5165722.54Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634187AZ-51657234Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634196AZ-5165723.54Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634205AZ-51657244Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634214AZ-5165724.54Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634223AZ-51657254Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634239AZ-5165725.54Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634248AZ-51657264Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634257AZ-5165726.54Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634266AZ-51657274Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634275AZ-51657284Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634284AZ-51657294Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
40634293AZ-51657304Eネイビー鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40634266
2021-12-21
用途: 溶接工
その他業種

今までの靴よりクッションがあり足もとが楽です値段も買いやすいのが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする