51657 セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657 TULTEX(タルテックス) 40634379

51657 セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657 TULTEX(タルテックス) 40634379
51657 セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657 TULTEX(タルテックス) 40634379
51657 セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657 TULTEX(タルテックス) 40634379
51657 セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657 TULTEX(タルテックス) 40634379

セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用) 51657

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード40634379品番51657
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

剥離強度抜群の耐久性と履き心地、扱いやすいマジック仕様。
ドイツのデスマ社製インジェクション製法による一体成型で、ソールの屈曲と弾力性、クッション性、剥離強度、耐油性、制電機能に優れる高耐久セーフティシューズ。

サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
色
ブラック
機能
鋼製先芯・耐油・クッション性・静電・剥離強度
形状
ローカット
タイプ
男女兼用
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ウレタン2層底・耐油底
標準質量(g/片足)
450±10(26cm)
安全規格
JSAA A種合格品
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-31
用途: 仕事履き
製造業

外反母趾ぎみなので、4Eだと楽です。脱ぎ履きも手を使わずにできます。

対象商品 : 40634266
2021-12-21
用途: 溶接工
その他業種

今までの靴よりクッションがあり足もとが楽です値段も買いやすいのが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする