曜日別特売

セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655

セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ(超軽量・踵踏み) AZ-51655 - TULTEX(タルテックス)
(4件のレビュー)

軽作業に幅広く活用できる超軽量多機能モデル、踵が踏めて脱ぎ履きの回数が多い職場に適しています。
結ばない、ほどけない、伸びるゴム靴ひも。

用途内装業、引越し業、室内履き、病院、介護施設、ビルメンや事務所兼倉庫などの軽作業に最適です。形状ローカットタイプ男女兼用材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)250±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全44種類を絞り込む
サイズ(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634449AZ-5165522.53Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634458AZ-51655233Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634476AZ-51655243Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634485AZ-5165524.53Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634494AZ-51655253Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634503AZ-5165525.53Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634519AZ-51655263Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634528AZ-5165526.53Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634537AZ-51655273Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634546AZ-51655283Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634555AZ-5165522.53Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634564AZ-51655233Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634573AZ-5165523.53Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634598AZ-5165524.53Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634607AZ-51655253Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634616AZ-5165525.53Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634625AZ-51655263Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634634AZ-5165526.53Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634643AZ-51655273Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634659AZ-51655283Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634668AZ-5165522.53Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634677AZ-51655233Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634686AZ-5165523.53Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634695AZ-51655243Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634704AZ-5165524.53Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634713AZ-51655253Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634729AZ-5165525.53Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634738AZ-51655263Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634747AZ-5165526.53Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40634756AZ-51655273Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40634765AZ-51655283Eネイビー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634774AZ-5165522.53Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634783AZ-51655233Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634799AZ-5165523.53Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634808AZ-51655243Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
40634817AZ-5165524.53Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40634826AZ-51655253Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40634835AZ-5165525.53Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
40634844AZ-51655263Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634853AZ-5165526.53Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634869AZ-51655273Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40634878AZ-51655283Eブラック樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40634467AZ-5165523.53Eホワイト樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
40634589AZ-51655243Eライトグレー樹脂先芯・軽量・メッシュ・ノーマーキング・クッション性・かかとが踏める
6,400
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 現場作業時
サービス業

建築現場内で、内装と外部の両方を行ったり来たりすることが多く、脱ぎ履きが面倒です  かかとが踏めて、かつ歩きやすいものを探していました  減点は甲当てベロが薄くぺらぺらしているところです  ここがしっかりしていたら履きやすくて100点+アルファです

対象商品 : 40634625
2024-02-01
用途: 工場内用靴として

紐を結ぶタイプでないこと。踵を踏めること。軽い。サイズ展開が豊富。足幅、足の甲が高くてもゆったり履けました。次もまた購入します。なくならないでほしいです。。。

2が参考にしています
2021-11-27
用途: 工場内作業
製造業

軽量で安全靴とは思えない出来です。
サイズ感はやや大きめでスニーカー比で0.5は落とした方が良いです。約1年半履きましたがかかとが踏める為脱ぎ履きは良かったです。靴紐がゴムの為、切れて伸びて最終的に使い物にならなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40634467
2021-04-07
用途: 弱電設備更新、1時間に4回ほど脱ぎ履きする
その他業種

普段23.5を履いています。
けっこう大きめに感じました。つま先は完全に泳ぎます。
色、履き心地はとても満足です!とても軽く、安全靴を履いているとは思えません。
またネイビーの黄色いラインが薄暗い玄関先でぼんやり光っているように見え、スムーズに履くことが出来ました。
踵もしっかり踏めて、かといって踵を起こして履いた時に違和感があるでもなく、履きなおすのも楽です。
ただ、ゴムが伸びてきて締め付けが減るのが玉に瑕かな。
今度はサイズを下げて頼みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする