曜日別特売

7インチ LCDモニター

7インチ LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ LCDモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。

付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40640688SEC-LCD-7INCH
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40640688
2022-01-06
用途: 自動機のモニター
ムサシ電子株式会社製造業

取り扱いも簡単で便利。 ただ角度調整が無段階ではないので、作業者別の角度調整が難しい場合あり。 ケーブルの固定が無いようなので断線に注意が必要と思われます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする