曜日別特売

7インチ HDMI LCDモニター

7インチ HDMI LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。

付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40640679SEC-LCD-7HINCH
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40640679
2019-06-17
用途: 簡易モニターとして
堀内製作所

会食場の簡易モニターとして購入。映りは問題なし、手頃な価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする