パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるネックレス専用台紙です。●ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。●ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!ササガワHPよりPhotoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●テスト印刷用紙2枚入●一片-縦131mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙