モノタロウ

樹脂製踏み台

樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ樹脂製踏み台 - モノタロウ
(38件のレビュー)

屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。

用途事務所などでの簡易作業に。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレングレー内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※幼児の手の届くところには保管しないでください。
※表記荷重以上のものを乗せないでください。
※輸入品のため、多少のバリがあることがございますが使用上には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406479860.34360×360×3401.6
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
406479950.41460×470×4102.4
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40647995
2025-12-04
用途: キッチンの吊り戸棚の物を取る
サービス業

ちょうど良い高さで使いやすいです。
しかし変なシールが取れなくて不満。
あとは西濃で届いたので土日祝が配達がなく
出荷は直ぐだったのに1週間近く待たされて困った。

対象商品 : 40647986
2025-08-30
用途: 窓の行き来
飲食業

窓を通ってショートカットする時のために、窓の両側に小サイズを設置しました。
おかげで、とても楽に行き来できるようになり満足です。

2025-06-11
用途: 車の洗車に使用
卸売・小売業

今まではアルミの足場を使っていましたが、気楽に使えるこれに変更しました。
足には100均の保護用の麻丸い筒状のスポンジを巻いて、車に当たっても傷が付かないように加工して使っています。
椅子代わりにも使えて、意外に重宝します。
背の高い車でも、

1が参考にしています
対象商品 : 40647995
2025-04-22
用途: 電球の交換などの用途
その他業種

安定性はあります。家の中での作業用に購入したのですが、便利さから庭用に使っています。
頑丈なので安心です。

対象商品 : 40647986
2025-04-07
用途: 物置で使う踏み台として

大の方を購入しましたが、幅が大きいので狭い所では使いづらいです。しかし、その分安定感があるのと、高さが7cm高いのでこれはこれで良いです。樹脂製ですが、作りは丈夫そうです。

2025-03-11
用途: ちょっと高さが必要な時
サービス業

70過ぎのおじいちゃんの使用で買いましたが便利です。乗り降りは便利になりました

対象商品 : 40647995
2025-01-11
用途: 洗濯物干し
蓮浄寺その他業種

品物はいいです。が、届いたときすでに角が汚れていて、また「モノタロウと書かれたシール」が貼ってあり、なかなか剥げなくて、とても不快でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40647995
2024-08-24
用途: 高所の物を取る
有限会社山本組

高さ的に、この値段で良いと思います。後は長期間使用しての耐久性ですね。特に日の当たるところでどうかな?耐候性。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする