曜日別特売
モノタロウ

赤外線サーモグラフィカメラ ハンディタイプ

赤外線サーモグラフィカメラ ハンディタイプ - モノタロウ

ハンディ赤外線サーモグラフィは、温度が測定できる「映像表示装置」です。
※非接触による撮影ができます。
足場が悪い高所などの高温が発生する場所により、危険で近づけないものでも、簡単に温度計測できます。
※画像・映像による測定ができます。
点の温度測定するではなく、面として広範囲の温度分布を映像化し、効率的かつ確実に異常温度箇所を検出することができます。
※応答速度が速く、リアルタイムの計測が可能です。
※※USB用ACアダプターが付属していないため、あらかじめご了承の上、お買い求めください※※
付属品:充電可能USB-タイプCケーブル×1本、携帯ストラップ×1本

用途
※建築物内外の温度分布を可視化。建物新築・リフォームの際の、住宅の機密性、遮熱性、断熱材の効果確認
※太陽光パネルの診断
※電力・電気設備点検
放射率0.95調整可材質(本体)アルミニウム合金質量(g)170電源充電式リチウムイオンバッテリー測定範囲(℃)-10~450精度(-10~35℃±5℃)、(35~80℃±3℃)、(80~150℃±3℃)、(150~450℃±8℃)表示機能スポット温度表示(最高温度箇所自動探知表示)オートパワーオフブラックスクリーン30s,60s,120s,300sより選択、10分後電源オフ温度分解能(℃)0.1保存形式内蔵メモリ(800枚)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×125×16液晶モニター3.5インチ作動4時間温度表示方式ビジュアル素子数80×60作動温度(℃)0~45フレームレート9Hz測定視野角(°)57×44.3温度計の種類熱画像カメラ内容量1台
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※※USB用ACアダプターが付属していないため、あらかじめご了承の上、お買い求めください※※
※※人体用ではありませんので体温の測定はできません。※※
※直射日光に直接向けないでください。
※測定範囲外の温度を測定しないでください。
※分解しないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電源ONにすると測定温度表記前に二重波線マークが表示されます。調整、設定後約10分で二重波線マークが消えると正確に計測できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700276-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする