防音シート
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途
解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)
約1.0
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数
34
ハトメピッチ(mm)
縦42.5×横30
伸度(%)
縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8 ×3.4
引裂強度(N)
縦400×横403
材質(ハトメ)
真鍮
引張強度(N/3cm)
縦2020×横1940
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40700249
1800*3400*1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【防音シート 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった