モノタロウ

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 - モノタロウ
(31件のレビュー)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。

用途浴室、トイレ、廊下、玄関に材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4066271325*2002520065
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4066272925*4002540065
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4066273832*4003240078
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4066274732*6003260078
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 階段上りの補助手すり
アサヒ産業建設業・工事業

価格も手ごろで、まずまず強度もありそうなので満足しています。
ステンレス製なので屋外や水廻りにも使えていいです。

2025-06-21
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

以前の物に較べて丈夫になった。化粧キャップも外れにくく改良されている。安価で良いのでは。

2025-03-21
用途: トイレの手すり

価格の割に、質は良いかと思いました。
ただ、付属品であるプラグが1つ足りなかったので星4としました。

対象商品 : 40662747
2024-08-06
用途: システムバスルームの手すりに使用
農・林・水産業

ステンレス(SUS304)製なのに価格が安く、品質を心配しましたが磁石が付くことも無く、滑らかな触り心地で作りも綺麗で良い商品です。
取付カバーが外れやすいと言う投稿がありましたが、改良してあり外れることはありませんでした。
既設の手すりの取り換え目的で購入したので承知はしていましたが、取り付け部のネジ穴の位置が合わず自分で加工して取り付けました。
できれば「現在の穴位置を他の手すりの取り換えを考慮した位置にすれば既設の取替用にも楽に使用できるのになー」と思いました。

2024-09-03
用途: 自宅老人の介護用
電気・ガス・熱供給・水道業

自宅で94歳の母が歩行時補助具(手すり等)を欲しがるため数か所に取付実施。ステンレスのサテン仕上げの為、手の滑りと感触が良い。また取付が簡単で取り付け用ビスも付属しているので助かる。

対象商品 : 40662729
2024-01-17
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

以前の商品は化粧キャップが直ぐに外れたが、現在は改善されている。

2023-09-04
用途: 手すり
その他業種

滑らかな触り心地で、つくりも綺麗です。
設置する部分も、同じ素材で蓋ができるので、安全に使用ができます。
2種類の大きさを購入しましたが、場所によってサイズが選べるのも便利です。
同じような他の製品より使いやすく、つくりも良いのに値段が安いのでまたリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 40662747
2023-06-20
用途: 船の運転席回りに付けた

びっくりするほど安くて、品質がどうなかのかと心配しましたが、とくに不具合も無く良い商品です。
取付カバーが外れやすいと言うコメントがありましたが、シリコンでシールしてあげたら外れることも無いです。
価格的には大変満足な商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重は100kgです。
2が参考にしています
2021-07-15
質問:
付属品を教えてください。
回答:
下記商品が付属しております。
①壁面取付ネジ(M4×30㎜)6pcs
②ナイロンプラグ(M6×30㎜)6pcs
1が参考にしています
2021-07-15
質問:
下穴のサイズを教えてください。
回答:
下穴のサイズは、8.0mmです。
6が参考にしています
2021-07-15

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする