曜日別特売
モノタロウ

ハンディーソー

ハンディーソー - モノタロウハンディーソー - モノタロウ
(8件のレビュー)

フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。

用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用質量(g)102山数24刃厚(mm)0.62ハンドル長さ(mm)130材質(刃)炭素工具鋼(SK5)内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40653726-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 弓のこでは切れない場所のカット

弓のこはフレームがあるから、どうしても切れない箇所が出てくる。弓のこのフレームが当たってしまう場所を切るために購入したが、性能は見ての通りである。鋸刃の先端部分しか使えないから、どうしても作業効率は悪くなる。これはMonotaROだから悪いわけで無く、構造的にどのハンディソーで起こることだ。

2025-10-19
用途: 狭い場所
その他業種

サンダーが入らない部分用に、買いました。あると便利です

対象商品 : 40653726
2025-06-02
用途: イヤリングをピアスに加工
その他業種

作る事が好きで、今回は初めてトライする作業でしたが、 安価で購入出来て満足です

対象商品 : 40653726
2024-02-08
用途: アルミ等の切断に

自宅でサンダーやリューターで削ると騒音が気になる素材の切断に使いました。形状のせいで使い道が限られますが、この形状ならではの使い方ができるので持っていると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40653726
2022-06-08
用途: 作業

ちっしょとした作業でのカットに使用。リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品です。

対象商品 : 40653726
2020-07-03
用途: DIY
サービス業

価格相応で良い品です。安くて使いやすいです。お勧め

対象商品 : 40653726
2021-06-20
用途: 折半屋根の切断に使用
運輸・通信業

折半屋根の切断する際、丸のこで届かない部分のカットに使用するため購入しましたが全然切れなかったので、グラインダーで切断しました。

対象商品 : 40653726
2020-05-27
用途: 自動車整備

8mmの鉄パイプに使用しましたが しっかりホールドできません
刃のあるほうを挟めばどうにか使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする