アート
解錠ボタン
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質
樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)
約0.07
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639769
B-9711F
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください