アート
デジタルI/Fユニット
質量(g)
約40
制御方式
CPU制御
通信方式
電源搬送波重畳方式
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
外部入力
接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC24V±10%(制御装置より供給)
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639778
T-3830IF
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください