曜日別特売

安全靴 編上靴 シモンスター SS22

安全靴 編上靴 シモンスター SS22 - シモン安全靴 編上靴 シモンスター SS22 - シモン安全靴 編上靴 シモンスター SS22 - シモン
(4件のレビュー)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)質量(g)930(26/両足)形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40642727SS2224.5
18,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40642779SS2227
18,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40642788SS2227.5
18,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40642815SS2230
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40642709SS2223.5
18,600
取扱い終了
返品不可
40642718SS2224
18,600
取扱い終了
返品不可
40642736SS2225
18,600
取扱い終了
40642745SS2225.5
18,600
取扱い終了
40642754SS2226
18,600
取扱い終了
40642763SS2226.5
18,600
取扱い終了
40642797SS2228
18,600
取扱い終了
40642806SS2229
18,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40642754
2025-09-02
用途: 工場内作業
建設業・工事業

皮の安全靴にしてはソールが柔らかいので疲れにくい。

対象商品 : 40642797
2023-06-12
用途: 造船所で作業時
その他業種

普段28cmの幅広のスニーカーをはいてますが、この靴は28cmでちょうど良かったです。油の付いた鉄板でも滑りにくく、靴底も柔らかくて疲れません。値段以外は大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40642754
2021-01-05
用途: 構内作業
建設業・工事業

さすがの品質です。毎日履いても2年は保ちます。ソールのグリップもキュッキュッという感じです。安全作業には靴底も拘らなければと思い知らされます

1が参考にしています
対象商品 : 40642754
2020-09-28
用途: 機械メンテナンス。
Tomoye 株式会社サービス業

ハイカットタイプなので、ホールド感が高い。
作業がやり易い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする