曜日別特売

安全靴 半長靴 シモンスター SS44 (3層底)

安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) - シモン安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) - シモン安全靴 半長靴  シモンスター SS44 (3層底) - シモン
(6件のレビュー)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)形状ミドルカット質量(g)1005(26/両足)種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格中敷カップインソール靴タイプ半長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643059SS4430
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40642946SS4423.5
23,100
取扱い終了
返品不可
40642955SS4424
23,100
取扱い終了
返品不可
40642964SS4424.5
23,100
取扱い終了
40642973SS4425
23,100
取扱い終了
40642989SS4425.5
23,100
取扱い終了
40642998SS4426
23,100
取扱い終了
40643007SS4426.5
23,100
取扱い終了
40643016SS4427
23,100
取扱い終了
40643025SS4427.5
23,100
取扱い終了
40643034SS4428
23,100
取扱い終了
40643043SS4429
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: タンクローリー作業。
運輸・通信業

1年くらいで水漏れがひどくなりました。まあこんなものですかね?。

対象商品 : 40642964
2022-06-18
用途: 液体運送
運輸・通信業

前回はこちらのメーカーのソール材質、発砲ウレタン製を使っていましたが、今回は耐水性の長持ちを期待してソール材質、ラバー(ゴム)のこちらを購入しました。楽しみです。満足度はまだ買ったばかりなのでこれから使って分かると思うので、普通にしておきます。

対象商品 : 40642973
2020-12-07
用途: 作業靴
株式会社流機エンジニアリング

当社は1年に好きな安全靴1足支給します。このシモンを履く人は変わらず
このシモンを注文します。長持ちします

対象商品 : 40643007
2020-07-26
用途: 溶接作業
建設業・工事業

私は、シモン派です。軽くて
丈夫。1年以上2年未満使用してます。今回購入した3重構造は、かなり良いです。

対象商品 : 40643007
2020-10-13
用途: 溶接作業
製造業

今回は同じ職場の同僚に頼まれて購入しました。
履きやすいと喜んでくれました!

対象商品 : 40642964
2024-02-20
用途: タンクローリー作業。
運輸・通信業

22年6月中旬から現在24年1月まで使用。最近水漏れがひどくなり別製品に買い替えました。もう少し底からの水に浸みに強いことを期待していました。やはりすり減ったところから水が浸みてきます。少々すり減っても水が簡単に浸みてこない製品を期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする