ジェイワークスプランニング
マチなしスムス手袋
純綿メリヤス生地(145GSM)を使用した、ベトナム産の丁寧仕上げの手袋です。
吸汗性・通気性に優れ、手にやさしくフィットし、柔らかい使い心地です。
用途
品質管理用の他、軽作業、革手袋や炊事用手袋のインナーとして
色
ホワイト
材質
綿
入数(双)
12
内容量
1組(12双)
注意
※回転部を伴う機械作業は避けてください。巻き込まれて手に損傷を与える恐れがあります。
※本品を使用して、熱いものを持たないでください。
※薬品、溶剤など、人体に有害な物品を扱う作業には使用しないでください。
※洗濯の際、縮んだりすることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643506
JWG-071
S
約22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643515
JWG-071
M
約23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643524
JWG-071
L
約24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643533
JWG-071
LL
約25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください