ジェイワークスプランニング
豚革手袋 甲ポリエステル アテ付き
手の平あて付。
甲ポリエステルタイプ。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)
ポリエステル
内容量
1双
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643953
JWG-014
M
21
7.5
21
豚革
白×黒
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40643969
JWG-014
L
22
8
22
豚革
白×黒
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
取扱い終了
返品不可
40643978
JWG-014
LL
23
8.5
23
豚革
白×黒
内縫い
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください