曜日別特売

ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)

ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴム
(24件のレビュー)

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい

足幅3E材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)ゴム底形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)標準質量(g/片足)約340(26.0)内容量1足
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
サイズ(cm)
足幅
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40646035#2000JSAA B種適合22.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646044#2000JSAA B種適合233E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646053#2000JSAA B種適合23.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646069#2000JSAA B種適合243E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646078#2000JSAA B種適合24.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646087#2000JSAA B種適合253E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646096#2000JSAA B種適合25.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646105#2000JSAA B種適合263E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
40646114#2000JSAA B種適合26.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646123#2000JSAA B種適合273E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646139#2000JSAA B種適合283E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646148#2000JSAA B種適合293E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646157#2000JSAA B種適合22.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646166#2000JSAA B種適合233E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646175#2000JSAA B種適合23.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646184#2000JSAA B種適合243E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646193#2000JSAA B種適合24.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646209#2000JSAA B種適合253E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646218#2000JSAA B種適合25.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646227#2000JSAA B種適合263E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646236#2000JSAA B種適合26.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646245#2000JSAA B種適合273E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646254#2000JSAA B種適合283E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646263#2000JSAA B種適合293E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ワイン
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646279#2000JSAA B種適合24.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646288#2000JSAA B種適合253E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646297#2000JSAA B種適合25.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646306#2000JSAA B種適合263E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646315#2000JSAA B種適合26.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646324#2000JSAA B種適合273E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646333#2000JSAA B種適合283E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
75154714#2000JSAA B種認定29.03E樹脂先芯ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646358#2000JSAA B種適合24.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646367#2000JSAA B種適合253E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646376#2000JSAA B種適合25.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646385#2000JSAA B種適合263E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646394#2000JSAA B種適合26.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646403#2000JSAA B種適合273E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646419#2000JSAA B種適合283E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
40646428#2000JSAA B種適合293E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
40646437#2000JSAA B種適合24.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646446#2000JSAA B種適合253E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646455#2000JSAA B種適合25.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646464#2000JSAA B種適合263E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646473#2000JSAA B種適合26.53E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646489#2000JSAA B種適合273E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40646498#2000JSAA B種適合283E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
75154705#2000JSAA B種認定29.03E樹脂先芯ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40646349#2000JSAA B種適合293E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)グレー
オープン
取扱い終了
代替品有
40646507#2000JSAA B種適合293E樹脂ハイパーVソール(耐滑・耐油)チョコ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40646349#200075154714#2000#2000 ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 75154714ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)日進ゴム1足
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40646507#200075154705#2000#2000 ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 75154705ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)日進ゴム1足
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 植木の剪定など
その他業種

以前よりハイパーシリーズを使用しているが、履き心地が柔らかくて疲れない。

対象商品 : 40646087
2024-06-11
用途: ガス配送作業
門田商店

ハイパーVが履きやすく軽量で疲れにくいので、お気に入りの
一足です。リピ確定です。

2が参考にしています
対象商品 : 40646123
2023-08-08
用途: 工場勤務時

こちらの商品は社内規格の安全靴として使用しています。
事務職ですが工場内に都度入る為、他に比べて軽く、通気性も良いと思うので、使用をしています。

2が参考にしています
対象商品 : 40646367
2023-10-25
用途: 屋外での作業時
運輸・通信業

屋外作業時には欠かせない安全靴ですが、普通にスニーカーとして履けるので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40646105
2023-03-01
用途: 電気工事作業
電気・ガス・熱供給・水道業

軽量で長時間の作業にも疲れない。
同じタイプのものを愛用していますが、暫く履くと
靴底周りの白いゴムの部分で、赤いVの飾りの部分がはがれる

2が参考にしています
対象商品 : 40646385
2022-12-02
用途: 自動車整備

今まで使っていた安全靴より少し大きい?感じがします。それ以外は、軽くて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40646218
2022-02-17
用途: 河川パトロール
広岡流域環境保全の会その他業種

足先が思っていたより広く軽快に使用しています。それに物が足先に落ちても安心感もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 40646096
2021-12-11
用途: 家の屋根の修理とペンキ塗り
サービス業

テレビを見てすぐに頼みました トタン屋根のペンキ塗りをしたけど 
今までは 滑って落ちそうになったけど 全然滑らないで 満足です
テレビで たまたま見て 知ったけど ユーチューブなどで 宣伝したら
いいと思います 友達に 紹介します

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする