曜日別特売

ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)

ハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴムハイパーV#206 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) - 日進ゴム
(2件のレビュー)

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーに高級感ある合皮を採用

形状ローカット規格JSAA B種適合材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40646516#20624.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646525#206253EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646534#20625.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646543#206263EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646559#20626.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646568#206273EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646577#206283EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
40646586#206293EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40646595#20624.53EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646604#206253EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646613#20625.53EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646629#206263EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646638#20626.53EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646647#206273EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646656#206283EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646665#206293EワインハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646674#20624.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646683#206253EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646699#20625.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646708#206263EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646717#20626.53EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646726#206273EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646735#206283EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
40646744#206293EハイパーVソール(耐滑・耐油)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40646534
2023-09-22
用途: 小型系の特殊車両の修理に使用
極東開発工業株式会社

何と言っても軽量で、靴底の滑りにくい所が気に入っています。今までは、このシリーズのメッシュタイプを購入していましたが、今回、合皮タイプを購入しました。

対象商品 : 40646543
2021-11-28
用途: いつでも
メタル・プロ

もう、十年以上これを使ってます。
まず滑らない、軽い、見てくれがいい。
一時期テレビのサスケでも選手がこれ履いていました。
それほど、滑りません。
滑らないと言う事はロスが無く結果疲れない。
おまけにつま先は保護部材が入っています。
だからつま先ぶつけても平気。
これはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする