ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。
1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。
ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。



「治具本体」の他「専用ビット」も含まれており、多少の試行錯誤は必要だが、本治具による加工精度・効率向上・安全性は、極めて高い。インチ設定では有るが25ミリ幅程度から、2面同時の木口加工が可能。日本語説明書には販売元の記載が無く、OPパーツ等の相談に際し、外箱に張られた「シール」の保管が大切。