402 ダブテールジグ スタックスツールス 40648625

 

402 ダブテールジグ スタックスツールス 40648625
402 ダブテールジグ スタックスツールス 40648625
402 ダブテールジグ スタックスツールス 40648625

ダブテールジグ

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40648625
品番
402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。
1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。
ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。

質量(g)
約9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×280×170
ビット
ベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)
加工可能板厚(mm)
8(5/16")~32(1-1/4")
最大加工幅(mm)
300(12")
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40648625
2021-09-21
用途: 木工板のアリ溝接合

「治具本体」の他「専用ビット」も含まれており、多少の試行錯誤は必要だが、本治具による加工精度・効率向上・安全性は、極めて高い。インチ設定では有るが25ミリ幅程度から、2面同時の木口加工が可能。日本語説明書には販売元の記載が無く、OPパーツ等の相談に際し、外箱に張られた「シール」の保管が大切。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする