オカモト[安全靴・作業靴]
OPPテープ No.345
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)
48
長さ(m)
100
内容量
1ケース(50巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40648869
No.345
透明
48
100
0.045
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40648878
No.345
クリーム
48
100
0.045
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください