ユタカメイク
本革紐
(1件のレビュー)
本革の紐。
用途
ホビー用
材質
本牛革
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1本)
注意
※製造上、継ぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40651547
AL-11
ナチュラル
丸1.5
3
¥
520
取扱い終了
40651556
AL-12
黒
丸1.5
3
¥
520
取扱い終了
40651565
AL-31
ナチュラル
角3
1.8
¥
520
取扱い終了
40651574
AL-32
黒
角3
1.8
¥
520
取扱い終了
40651583
AL-811
ナチュラル
丸1.5
80
¥
12,780
取扱い終了
40651599
AL-812
黒
丸1.5
80
¥
12,780
取扱い終了
40651608
AL-831
ナチュラル
角3
80
¥
21,430
取扱い終了
40651617
AL-832
黒
角3
80
¥
21,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください