曜日別特売

PVCレザークロス

PVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイクPVCレザークロス - ユタカメイク
(4件のレビュー)

車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。

用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
全41種類を絞り込む
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40651626PLC-301個(1枚)-ダークブラック
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40651635PLC-341個(1枚)-アイボリー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40651644PLC-371個(1枚)-ホットチョコ
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40651653PLC-391個(1枚)-ルースターレッド
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40651669PLC-441個(1枚)-パシフィックブルー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40651678PLC-451個(1枚)-スカイブルー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651687PLC-461個(1枚)-ダークグリーン
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651696PLC-471個(1枚)-ライトグリーン
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40651705PLC-481個(1枚)-シルバー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651714PLC-491個(1枚)-スモークグレー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651723PLC-501個(1枚)-ピュアレッド
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651739PLC-531個(1枚)-オレンジ
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651748PLC-541個(1枚)-レモンエロー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651757PLC-551個(1枚)-ホワイト
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
40651766PLC-561個(1枚)-トフィー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651775PLC-571個(1枚)-ライトブルー
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
40651784PLC-581個(1枚)-ピンク
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651793PLC-701個(1枚)-カーボン調ブラック
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
40651809PLC-711個(1枚)-カーボン調アルミ
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651818PLC-721個(1枚)-カーボン調ホワイト
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40651827PLC-2301本-ダーク
ブラック
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651836PLC-2341本-アイボリー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651845PLC-2371本-ホットチョコ
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651854PLC-2391本-ルースター
レッド
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651863PLC-2441本-パシフィック
ブルー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651879PLC-2451本-スカイ
ブルー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651888PLC-2461本-ダーク
グリーン
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651897PLC-2471本-ライト
グリーン
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651906PLC-2481本-シルバー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651915PLC-2491本-スモーク
グレー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651924PLC-2501本-ピュアレッド
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651933PLC-2531本-オレンジ
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651949PLC-2541本-レモン
イエロー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651958PLC-2551本-ホワイト
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651967PLC-2561本-トフィー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651976PLC-2571本-ライトブルー
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651985PLC-2581本-ピンク
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651994PLC-2701本-カーボン調
ブラック
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40652003PLC-2711本-カーボン調
アルミ
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40652019PLC-2721本-カーボン調
ホワイト
68,80061,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17289530PLC-230【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)ダーク
ブラック
68,80064,980
52,980
アウトレット
58,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: シートの張替え
製造業

シートの厚み、強度十分あり全く問題なく施工完了。
パンチャーにも十分耐えうる強度でありながらしなやかさもそこそこあり、使用感は良い。表面に強めのシボ加工がされているが、滑り止め効果もあって結果よかった。

対象商品 : 40651626
2021-07-25
用途: 内装修理
製造業

内装修理で使用しました。
10%OFFで購入でき、交換してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40651626
2020-01-25
用途: バイクのシート張替え

生地の品質は特に問題は無く、ガンタッカーがあれば十分DIYでの張替えが行えるものであった。
ただ、商品説明が色の記述のみで、表面仕上げについて言及が無いことに注意が必要である。ダークブラックを購入したが、表面はややザラザラしており、いわゆるハイグリップ素材に近いタイプだった。元のシートはエナメル素材に近いツルツル仕上げだった為、張り替えた箇所とそうでない箇所の質感が若干変わってしまったのがやや心残りとなった。
ただ、仕上げにのみ留意すれば、素材としては品質・価格ともに申し分ない。これからもシートの張替えをDIYする際には購入したいと思っている。

4が参考にしています
対象商品 : 40651626
2022-04-16
用途: 車内シート
医療・福祉・介護関連業

作業はしやすかったが、汚れやすい感じがした。
生地の性質状仕方ないのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする