阿部工業
プラ箱メガネ
水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途
水産・研究調査・レジャー等に
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40653699
特大
【底ガラス】335
510
2700
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40653708
大
【底ガラス】335
400
2350
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40653717
小
【底ガラス】248.5
370
1300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください