OSG(オーエスジー)
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質
サーメット(CERMET)
被削材
耐熱合金:◎
表面処理
ノンコーティング
R公差(mm)
±0.03
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.05
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40653796
CM-RMS 6×R0.75×4Z
6
4.5
60
4
6
¥
36,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653839
CM-RMS 6×R0.75×6Z
6
4.5
60
6
6
¥
40,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653805
CM-RMS 8×R1.0×4Z
8
6
60
4
8
¥
47,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653848
CM-RMS 8×R1.0×6Z
8
6
60
6
8
¥
51,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653814
CM-RMS 10×R1.25×4Z
10
7.5
65
4
10
¥
56,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40653857
CM-RMS 10×R1.25×6Z
10
7.5
65
6
10
¥
62,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653823
CM-RMS 12×R1.5×4Z
12
9
70
4
12
¥
67,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40653866
CM-RMS 12×R1.5×6Z
12
9
70
6
12
¥
74,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください