超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇コーナR許容差(mm)±0.03内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40654986AE-VML 6×196196704
4,810
3,500
3,850(税込)
当日出荷
40655029AE-VML 6×246246704
7,620
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40654995AE-VML 8×258258804
8,710
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40655038AE-VML 8×328328904
14,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40655004AE-VML 10×31103110904
12,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
40655047AE-VML 10×401040101004
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40655013AE-VML 12×381238121004
16,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40655056AE-VML 12×481248121104
25,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62443728AE-VML 16×501650161255
43,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62443737AE-VML 16×641664161405
64,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62443746AE-VML 20×622062201355
62,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62443755AE-VML 20×802080201555
92,800
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする