超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR - OSG(オーエスジー)

幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。

刃数3内容量1本
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40656133PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×156360超硬合金(Carbide)2
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687613PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×206360超硬合金2
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687622PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×256370超硬合金2
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687631PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×306380超硬合金2
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687647PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×356380超硬合金2
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687656PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×406380超硬合金2
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561304PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×106360超硬合金2
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687665PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×156360超硬合金2
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561313PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×206360超硬合金2
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75687674PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×256370超硬合金2
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687683PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×306380超硬合金2
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75687692PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×356380超硬合金2
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687701PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×406380超硬合金2
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687717PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×4563100超硬合金2
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687726PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×5063100超硬合金2
24,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656149PHX-PC-DFR 2×R0.5×1°×6063110超硬合金(Carbide)2
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561322PHX-PC-DFR 2×R0.5×1.5°×406380超硬合金2
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656158PHX-PC-DFR 2×R0.5×1.5°×6063110超硬合金(Carbide)2
26,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656167PHX-PC-DFR 2×R0.5×1.5°×81.663120超硬合金(Carbide)2
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60561331PHX-PC-DFR 2×R0.5×2°×60.363100超硬合金2
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656176PHX-PC-DFR 2×R0.5×2°×8083120超硬合金(Carbide)2
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687735PHX-PC-DFR 2×R0.5×3°×41.263100超硬合金2
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656185PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×1663.870超硬合金(Carbide)2.5
19,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656194PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×2063.870超硬合金(Carbide)2.5
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656203PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×2463.870超硬合金(Carbide)2.5
20,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656219PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×3063.880超硬合金(Carbide)2.5
21,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656228PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×4063.880超硬合金(Carbide)2.5
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656237PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×0.75°×5063.8100超硬合金(Carbide)2.5
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656246PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×1663.870超硬合金(Carbide)2.5
19,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656255PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×2063.870超硬合金(Carbide)2.5
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656264PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×2463.870超硬合金(Carbide)2.5
20,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656273PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×3063.880超硬合金(Carbide)2.5
21,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656289PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×4063.8100超硬合金(Carbide)2.5
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656298PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×5063.8100超硬合金(Carbide)2.5
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656307PHX-PC-DFR 2.5×R0.8×1.5°×6063.8100超硬合金(Carbide)2.5
24,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656316PHX-PC-DFR 3×R0.5×1°×4064.580超硬合金(Carbide)3
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656325PHX-PC-DFR 3×R0.5×1°×6064.5100超硬合金(Carbide)3
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687744PHX-PC-DFR 3×R0.8×0.5°×2064.580超硬合金3
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656334PHX-PC-DFR 3×R0.8×0.5°×4064.580超硬合金(Carbide)3
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561347PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×2064.580超硬合金3
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687753PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×2564.580超硬合金3
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561356PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×3064.580超硬合金3
19,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75687762PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×4064.580超硬合金3
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687771PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×5064.5100超硬合金3
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687787PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×6064.5100超硬合金3
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656343PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×8064.5120超硬合金(Carbide)3
23,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656359PHX-PC-DFR 3×R0.8×1°×10084.5150超硬合金(Carbide)3
32,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561365PHX-PC-DFR 3×R0.8×1.5°×60.864.5100超硬合金3
22,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60561374PHX-PC-DFR 3×R0.8×2°×46.564.5100超硬合金3
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656368PHX-PC-DFR 3×R0.8×2°×8084.5150超硬合金(Carbide)3
32,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする