超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR - OSG(オーエスジー)

深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40656535PHX-LN-DFR 2×R0.5×1663501.892
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656544PHX-LN-DFR 2×R0.5×2063601.892
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656553PHX-LN-DFR 2×R0.5×2463601.892
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656569PHX-LN-DFR 3×R0.8×1664502.853
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656578PHX-LN-DFR 3×R0.8×2064602.853
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656587PHX-LN-DFR 3×R0.8×2464702.853
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656596PHX-LN-DFR 3×R0.8×2864702.853
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656605PHX-LN-DFR 3×R0.8×3264702.853
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656614PHX-LN-DFR 4×R1×1666503.84
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60561295PHX-LN-DFR 4×R1×2046703.84
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656623PHX-LN-DFR 4×R1×20-666703.84
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656639PHX-LN-DFR 4×R1×2466703.84
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687385PHX-LN-DFR 4×R1×2846703.84
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656648PHX-LN-DFR 4×R1×28-666703.84
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656657PHX-LN-DFR 4×R1×3266703.84
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656666PHX-LN-DFR 4×R1×3666903.84
20,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656675PHX-LN-DFR 4×R1×4066903.84
20,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656684PHX-LN-DFR 5×R1×2067.5704.85
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656693PHX-LN-DFR 5×R1×3067.5704.85
19,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656709PHX-LN-DFR 5×R1×4067.5904.85
20,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656718PHX-LN-DFR 6×R1×2069705.86
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656727PHX-LN-DFR 6×R1×4069905.86
21,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656736PHX-LN-DFR 6×R1.5×2069705.86
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687394PHX-LN-DFR 6×R1.5×3069805.86
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687403PHX-LN-DFR 6×R1.5×4269905.86
21,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687412PHX-LN-DFR 6×R1.5×54691005.86
22,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656745PHX-LN-DFR 6×R1.5×66691105.86
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687421PHX-LN-DFR 8×R2×40812857.78
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687437PHX-LN-DFR 8×R2×568121007.78
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687446PHX-LN-DFR 8×R2×728121207.78
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656754PHX-LN-DFR 10×R2×301015809.710
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656763PHX-LN-DFR 10×R2×401015909.710
28,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687306PHX-LN-DFR 10×R2×5010151009.710
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40656779PHX-LN-DFR 10×R2×6010151109.710
33,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687315PHX-LN-DFR 10×R2×7010151209.710
35,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
40656788PHX-LN-DFR 10×R2×8010151309.710
36,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687324PHX-LN-DFR 10×R2×9010151409.710
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656797PHX-LN-DFR 10×R2×10010151509.710
40,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656806PHX-LN-DFR 12×R2×4012189011.712
38,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687342PHX-LN-DFR 12×R2×60121811011.712
43,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687351PHX-LN-DFR 12×R2×84121813511.712
49,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687333PHX-LN-DFR 12×R2×108121816011.712
54,600
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40656815PHX-LN-DFR 12×R2×120121817011.712
60,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687376PHX-LN-DFR 16×R3×80162414015.516
87,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687367PHX-LN-DFR 16×R3×120162417515.516
99,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする