キリン
午後の紅茶 こだわり素材のヘルシーミルクティー
こだわりの素材とカフェインゼロで、カラダにやさしいおいしさを実現したデカフェミルクティーです。
紅茶とミルクがやさしく香るまろやかな味わい。
カフェインゼロ・カロリーオフ。
賞味期限
9ヶ月
原材料
牛乳、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、紅茶(ウバ95%)、デキストリン、クリーム(北海道産)、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)
アレルギー
乳
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0~1g、脂質:0~1g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:27mg、リン:13mg、カリウム:27mg、カフェイン:0mg
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758419
-
¥3,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください