曜日別特売

スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き

スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。

用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。幅(mm)480材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723069DRW-41(OAK/SBK)8.6オーク/サンドブラック(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
お客様組立品
52606978DRW-48(AIV/SWH)12.5アイボリー(木目)上棚5、天板20、スライド棚5、底板15
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
40723078DRW-48(OAK/SBK)13.5オーク/サンドブラック(上棚)5、(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする